入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースメンダー |
接続 | 5/8インチ~3/4インチGHT |
材料 | 金属 |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
動作温度 範囲 | 100度F |
使用する | 5/8 "および3/4" IDガーデンホース |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。