入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
接続タイプ | ハブ |
クラッキング圧力 | 0.25のプサイ |
Flow | 47.59 gpm |
長さ | 5.375 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 3.5 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PVC |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520-20GR | ハブ | 78.44 gpm | 6.187 " | 4 19 / 64 " | 2" | 4 19 / 64 " | ¥3,948 | |
1520-05FGR | FNPT | 4.46 gpm | 4.593 | 2 29 / 32 " | 1 / 2 " | 2 29 / 32 " | ¥2,594 | |
1520-07FGR | FNPT | 12.47 gpm | 4.593 | 2 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 29 / 32 " | ¥2,641 | |
1520-10FGR | FNPT | 20.2 gpm | 4.593 | 2 29 / 32 " | 1" | 2 29 / 32 " | ¥2,331 | |
1520-15FGR | FNPT | 47.59 gpm | 5.375 " | 3.5 " | 1.5 " | 3.5 " | ¥2,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。