入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステンレス鋼シャフト |
直径公差最大。 | 0.4993 " |
直径最小公差 | 0.4998 " |
長さ | 36 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最小表面硬度 | 56 HRC |
取付端径 | 0.500インチ |
軸径 | 0.5 " |
温度。 範囲 | 284 F |
ねじの長さ | 0.5 " |
番手 | 1 / 4-20 |
移動距離 | 36.00インチ |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8482992580 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 軸径 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFWS6X6FS103 | 6" | 0.375 " | 0.33 " | #8-32 | ¥14,951 | |
SFWS6X12FS103 | 12 " | 0.375 " | 0.33 " | #8-32 | ¥20,453 | |
SFWS6X18FS103 | 18 " | 0.375 " | 0.33 " | #8-32 | ¥24,331 | |
SFWS6X24FS103 | 24 " | 0.375 " | 0.33 " | #8-32 | ¥28,220 | |
SFWS6X36FS103 | 36 " | 0.375 " | 0.33 " | #8-32 | ¥35,991 | |
SFWS8X6FS103 | 6" | 0.5 " | 0.5 " | 1 / 4-20 | ¥15,805 | |
SFWS8X12FS103 | 12 " | 0.5 " | 0.5 " | 1 / 4-20 | ¥20,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。