定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NB SFWS10X24FS103 シャフト ステンレス鋼 0.625 インチ 直径 24.00 インチ | AC9DGF 3FUR5

NB SFWS10X24FS103 シャフト ステンレス鋼 0.625 インチ 直径 24.00 インチ

在庫あり
アイテム:AC9DGF モデル:SFWS10X24FS103相互参照:3FUR5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,290 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemステンレス鋼シャフト
直径公差最大。0.6243 "
直径最小公差0.6248 "
長さ24 "
材料ステンレス鋼
最小表面硬度56 HRC
取付端径0.625インチ
軸径0.625 "
温度。 範囲284 F
ねじの長さ0.5 "
番手1 / 4-20
移動距離24.00インチ

発送情報:

船の重量(kg) 0.97
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)68.58
船幅(cm)3.56
HSコード8482992580
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ軸径ねじの長さ番手価格
NB SFWS6X6FS103 シャフト ステンレス鋼 0.375 インチ 直径 6.00 インチ | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "#8-32¥14,951
NB SFWS6X12FS103 シャフト ステンレス鋼 0.375 インチ 直径 12.00 インチ | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "#8-32¥20,453
NB SFWS6X18FS103 シャフト ステンレス鋼 0.375 インチ 直径 18.00 インチ | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "#8-32¥24,331
NB SFWS6X24FS103 シャフト ステンレス鋼 0.375 インチ 直径 24.00 インチ | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "#8-32¥28,220
NB SFWS6X36FS103 シャフト ステンレス鋼 0.375 インチ 直径 36.00 インチ | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "#8-32¥35,991
NB SFWS8X6FS103 シャフト ステンレス鋼 0.500 インチ 直径 6.00 インチ | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20¥15,805
NB SFWS8X12FS103 シャフト ステンレス鋼 0.500 インチ 直径 12.00 インチ | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20¥20,616

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NB SFWS10X24FS103 シャフト ステンレス鋼 0.625 インチ 直径 24.00 インチ
¥33,290 /単価