入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラシ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | フランジ素材 | 色を挿入 | 材料を挿入 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014A-3 | アルマイト | ブラック | ビニール | ドアスイープ | 3ft。 | ¥6,111 | ||
2014A-4 | アルマイト | ブラック | ビニール | ドアスイープ | 4ft。 | ¥8,157 | ||
2014A-7 | アルマイト | ブラック | ラバー | ドアスイープ | 7ft。 | ¥14,297 | 見積依頼
| |
2014A-8 | アルマイト | ブラック | ラバー | ドアスイープ | 8ft。 | ¥16,315 | 見積依頼
| |
601A 36インチ | アルミニウム | グレー | ナイロンブラシ | ドアスイープ | 3ft。 | ¥3,699 | ||
C627A-48 | - | - | - | スイープ | - | ¥4,891 | ||
C627DKB-36 | - | - | - | スイープ | - | ¥4,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。