入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スモークシール |
色 | チャコール |
色を挿入 | ブラウン |
材料を挿入 | TPEゴム |
材料 | TPEゴム |
装着タイプ | 自己接着 |
全体の高さ | 7 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
全幅 | 7 / 16 " |
投影 | 7 / 16 " |
として販売 | ロール |
柔軟性を維持 | 0度から190度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 4008196000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。