NATIONAL GUARD 14RDKB-7 両開きドア ウェザーストリップ 7 フィート ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
フランジ仕上げ | パウダーコート |
フランジ素材 | 鋼 |
フランジ厚 | 1 / 8 " |
フランジ幅 | 5 / 8 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | ネオプレン |
インサートサイズ | 3 / 4 " |
挿入タイプ | ネオプレン |
最大ドアギャップ | 1-1 / 2」 |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 1.375 " |
投影 | 3 / 16 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -20度から200度F |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 215.14 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610100020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フランジ素材 | 色を挿入 | 材料を挿入 | インサートサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A605DKB-8 | アルマイト | グレー | ナイロンブラシ | 7 / 16 " | 8ft。 | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥10,820 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。