NATIONAL GUARD 149MA-96 ドアフレーム ウェザーストリップ 8 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | アルミ |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 5 / 64 " |
フランジ幅 | 2.25 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | グレー |
材料を挿入 | 磁気 |
インサートサイズ | 1 / 4 " |
挿入タイプ | 磁気 |
最大ドアギャップ | 1 / 8 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 1.25 " |
投影 | 11 / 16 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | 0度から140度F |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|
149MA-84 | 7ft。 | ¥37,593 | 見積依頼
|
149MDKB-84 | 7ft。 | ¥45,778 | 見積依頼
|
149MDKB-96 | 8ft。 | ¥52,166 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。