NASHVILLE WIRE D4858EA4A2 パレット ラック ワイヤー デッキ 48 インチ D グレー
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
アイテム価格 | パレットラックワイヤーデッキ |
色 | グレー |
デッキ材 | 金網 |
深さ | 48 " |
負荷容量 | 2900ポンド |
材料 | 5ゲージチャネルを備えた14ゲージワイヤ |
幅(Width) | 58 " |
船の重量(kg) | 17.06 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 負荷容量 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3646AA3B1P | 亜鉛メッキ | 36 " | 2700ポンド | 6ゲージチャネルを備えた16ゲージワイヤ | 46 " | ¥12,435 | |
D3652AA3B1P | 亜鉛メッキ | 36 " | 2700ポンド | 6ゲージチャネルを備えた16ゲージワイヤ | 52 " | ¥13,209 | |
D3658AA3B1P | 亜鉛メッキ | 36 " | 2700ポンド | 6ゲージチャネルを備えた16ゲージワイヤ | 58 " | ¥14,186 | |
D4246AA3A1P | 亜鉛メッキ | 42 " | 2500ポンド | 6ゲージチャネルを備えた16ゲージワイヤ | 46 " | ¥14,590 | |
D4252AA3A1P | 亜鉛メッキ | 42 " | 2700ポンド | 6ゲージチャネルを備えた14ゲージワイヤ | 52 " | ¥14,722 | |
D4258AA3A1P | 亜鉛メッキ | 42 " | 2750ポンド | 6ゲージチャネルを備えた14ゲージワイヤ | 58 " | ¥14,915 | |
D4846AB3A1P | 亜鉛メッキ | 48 " | 2500ポンド | 6ゲージチャネルを備えた13ゲージワイヤ | 46 " | ¥15,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。