MULTIFAN T4E40K7M81160P 垂直再循環ファン 120V 1575 rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型循環ファン |
アンペア @ 60 Hz | 1.10 |
ベアリング | 永久潤滑ボール |
ブレード径 | 16 " |
ブレード仕上げ | 白いポリプロピレン |
CFM @ 60Hz | 3296 |
全負荷アンペア | 1.1 |
全負荷ワット | 270 |
高CFM | 3296 |
ハウジング仕上げ | 光沢のある白いポリプロピレン |
Hz | 50/60 |
入力ボルトAC @ 60/50 Hz | 120 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
モーター | 全閉型熱保護分割コンデンサ |
取り付け高さ | 9-1 / 2〜16フィート |
ブレードの数 | 6 |
速度の数 | 変数 |
相 | 1 |
可逆 | いいえ |
RPM | 1575 |
RPM @ 50Hz | 1330 |
RPM @ 60Hz | 1575 |
速度制御可能 | 有り |
電圧 | 120 |
ワット@ 60 Hz | 270 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8414596090 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | 相 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4E40K8M81160 | 1.1 | 1 | 1575 | 240 | ¥140,137 | ||
T4D40K9M81160 | 0.9 | 3 | 1650 | 460 | ¥165,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。