MUELLER STEAM 2 125SSねじ込みバスケットストレーナーキャストステンレス鋼ボディ2インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 3 / 4 " |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
住宅資材 | 鋳造ステンレス鋼 |
材料 | 鋳造ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 275華氏100度 |
パイプサイズ | 2" |
画面 | バスケット |
スクリーン素材 | バスケット |
画面サイズ | 0.062 " |
サイズ | 2" |
船の重量(kg) | 12.29 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | CLASS | 接続 | 画面 | スクリーン素材 | 画面サイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 125CI鉄製ボディのねじ込み | 1" | - | FNPT | バスケット | バスケット | 0.062 " | 1" | - | ¥87,303 | ||
11/4 125CI鉄製ボディをねじ込み | 1.25 " | - | FNPT | バスケット | バスケット | 0.062 " | 1.25 " | - | ¥135,290 | ||
2 125CI鉄製ボディをねじ込み | 2" | - | FNPT | バスケット | バスケット | 0.062 " | 2" | - | ¥154,799 | ||
21/2 155M-N 鉄製本体フランジ付き | 2.5 " | クラス125 | フランジ付き | バスケット | バスケット | 0.062 " | 2.5 " | - | ¥174,182 | ||
3 155M-N 鉄製本体フランジ付き | 3" | クラス125 | フランジ付き | バスケット | バスケット | 0.062 " | 3" | - | ¥176,375 | ||
4 155M-N 鉄製本体フランジ付き | 4" | クラス125 | フランジ付き | バスケット | バスケット | 0.062 " | 4 mm | - | ¥295,058 | ||
1 SS | 1" | - | FNPT | バスケット | バスケット | 0.062 " | 1" | - | ¥198,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。