入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 3 / 8 " |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
住宅資材 | 鋳造ステンレス鋼 |
材料 | 鋳造ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 275華氏100度 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
画面 | バスケット |
スクリーン素材 | バスケット |
画面サイズ | 0.062 " |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 125CI鉄ボディねじ込み | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 200華氏150度 | ¥70,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。