入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
内部径 | 13 / 16 " |
長さ | 24 " |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1-3 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7306305055 |
原産国 | MX |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583-180 | 39 / 64 " | 18 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥1,581 | |
583-240 | 39 / 64 " | 24 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥2,044 | |
583-300 | 39 / 64 " | 30 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥2,322 | |
583-360 | 39 / 64 " | 36 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥2,966 | |
583-480 | 39 / 64 " | 48 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥3,759 | |
583-600 | 39 / 64 " | 60 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥4,456 | |
583-720 | 39 / 64 " | 72 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ¥5,163 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。