入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローゼットベンド |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
接続タイプ | ハブ |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 4 "×3」 |
スケジュール | DWV |
UPC | 012871060939 |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
03107 | ABS | スピゴット×ハブ | ¥5,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。