MSA 10150415 水平ライフライン一時的 100 フィート
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
アイテム価格 | 水平ライフライン |
に添付します | 固定装置 |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
インストール | 一時的な |
長さ | 100ft。 |
線材 | ロープ |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 900ポンド |
システムごとの労働者 | 2 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。