MR. CHAIN 92303-2 X-Treme Duty 支柱 高さ 46-1/2 インチ PR
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
アイテム価格 | X-Treme デューティ スタンション |
基本径 | 21 " |
ベース材料 | 高密度ポリエチレン |
基底型 | 2ガロン。 バラスト用水袋 |
色 | ブラック |
終了 | |
高さ | 46.5 " |
ポスト径 | 3" |
仕上げ後 | |
投稿資料 | UV抑制ポリエチレン |
船の重量(kg) | 8.11 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。