入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 40E997 |
本体径 | 0.94 " |
接続 | NPTFx男性 |
Flow | 単発講座 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 4000 PSI水、油など290PSI圧縮空気 |
マックス。 スピード | 30 RPM |
マックス。 温度 | 250度F |
回転 | 手動回転 |
サイズ | インレット1/2 "NPTF-アウトレット1/2" NPTM |
タイプ | DGVインラインシングルベアリングシステム、ライブ、スイベル、Oリングシール |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。