入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドホイール |
チューブ径 | 3 / 4 " |
直径 | 10 " |
製品データシート | モールスドラム-x02-285gr.pdf |
ソケットサイズ | 3 / 4 " |
使用する | 185GR |
船の重量(kg) | 1 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | アイテム価格 | 耐火花性 | 使用する | メーカーと一緒に使用します。 シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03-185 | 16 " | ハンドホイール | - | - | - | ¥48,171 | ||
X03-185HDSS | 16 " | ハンドホイール | - | 185HDSS | - | ¥76,763 | ||
X03-185M | 16 " | ハンドホイール | 有り | 午前 185 時、午前 185 時~HD | - | ¥50,845 | ||
X03-185XGR | - | 手動傾斜制御オプション | - | 185XGR | - | ¥56,687 | ||
X03-185XMGR | - | 手動傾斜制御オプション | いいえ | 185XMGR | - | ¥41,758 | ||
X03-186 | 16 " | ハンドホイール | - | 186 | - | ¥41,184 | ||
X03-285 | 16 " | ハンドホイール | - | 285A、285G、285A-HD または 285G-HD | - | ¥48,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。