MORSE DRUM GEK-2-300-LC-AIR キット、安全インターロック付きエンクロージャ、ロード クレーン付きエア パワー 2-300 用、
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
アイテム価格 | パーツキット |
高さ | 63.25 " |
長さ | 92 " |
製品データシート | モールスドラム-gek-2-300-1-115.pdf |
スイッチタイプ | 空気スイッチ |
タイプ | 二重缶タンブラー |
幅(Width) | 52 " |
船の重量(kg) | 274.5 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 256.54 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | スイッチタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GEK-1-300-1-115 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,601,090 | |
GEK-1-300-1-220-50 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,271,672 | |
GEK-1-300-1-230 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,271,672 | |
GEK-1-300-3-220-50 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,271,672 | |
GEK-1-300-3-230 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,706,027 | |
GEK-1-300-3-380-50 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,271,672 | |
GEK-1-300-3-440-50 | 35.28 " | AC電源 | 単缶タンブラー | ¥1,271,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。