MORSE DRUM 7SS-17クランプカラー、ステンレス鋼、サイズ#17
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
アイテム価格 | ドラムコーンとクランプカラー |
調整ノブ | 回転ノブ |
色 | シルバー |
終了 | ビーズブラスト |
ドラムリム外径に適合 | 17 3 / 8 " |
グレード | グレード304 |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | モールスドラム-7-17.pdf |
タイプ | クランプカラー |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 終了 | ドラムリム外径に適合 | アイテム価格 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-15.5 | 青 | Painted | 15 7 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,056 | |
7-17 | 青 | Painted | 17 3 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,272 | |
7-18.5 | 青 | Painted | 18 7 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,272 | |
7-19 | 青 | Painted | 19 1 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,272 | |
7-20 | 青 | Painted | 20 3 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,272 | |
7-21.5 | 青 | Painted | 21 7 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,272 | |
7-23 | 青 | Painted | 23 3 / 8 " | ドラムコーンとクランプカラー | 炭素鋼 | - | ¥43,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。