MORSE DRUM 620-115 ドラム ラッカー、2.59m、DC パワー リフト & チルト、208L ドラム、800 ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムラッカー |
ベース寸法 | 60 "×41」 |
ドラムアクション | リフト、ラック、チルト、輸送 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | クローズド、リム付き |
フレーム型 | 2段階 |
含まれています | プラドラム用パッドキット |
長さ | 61.5 " |
リフト | バッテリー電源 |
リフト操作タイプ | バッテリー電源 |
負荷容量 | 800ポンド。 |
マックス。 高さ | 136.25 " |
最大。 ラックの高さ | 102 " |
最小 高さ | 79 " |
ドラムの数 | 1 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 電池 |
他の | プラスチックドラム用のパッドキットが含まれています |
製品データシート | モールスドラム-611-110.pdf |
傾ける | バッテリー電源 |
チルト操作タイプ | バッテリー電源 |
旋回半径 | 68.25 " |
タイプ | 2段階 |
電圧 | DC 12V |
ホイール直径 | 5" |
幅(Width) | 40.25 " |
船の重量(kg) | 453.6 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | 操作タイプ | ドラムアクション | ドラム素材 | チルト操作タイプ | 旋回半径 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | バッテリー、AC電源 | リフト、ラック、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | 交流電力 | 61 " | 単段 | 115V AC | 35.75 " | ¥2,505,490 | 見積依頼
|
611-114 | 手動、空圧式自動 | リフト、ラック、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | 空気力 | 61 " | 単段 | - | 35.75 " | ¥3,656,545 | 見積依頼
|
611-115 | 電池 | リフト、ラック、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | バッテリー電源 | 61 " | 単段 | DC 12V | 35.75 " | ¥2,434,090 | 見積依頼
|
611-117 | バッテリー、AC電源 | リフト、ラック、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | 交流電力 | 61 " | 単段 | 220V AC | 35.75 " | ¥2,572,563 | 見積依頼
|
611M-114 | 手動、空圧式自動 | リフト、ラック、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | 空気力 | 61 " | 単段 | - | 35.75 " | - | 見積依頼
|
620-110 | バッテリー、AC電源 | リフト、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | 交流電力 | 68.25 " | 2段階 | 115V AC | 40.25 " | ¥2,711,036 | 見積依頼
|
620-114 | 手動、空圧式自動 | リフト、チルト、輸送 | ファイバー、リム付きプラスチック、スチール | 空気力 | 68.25 " | 2段階 | - | 40.25 " | ¥3,892,381 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。