MORSE DRUM 522-125 垂直リフト モアスピード ドラム スタッカー、12 ステージ、XNUMXV DC パワー ドラム リフト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直リフトドラムハンドラー |
Action | 持ち上げ、輸送、積み上げ |
バッテリー電圧 | DC 12V |
ディスペンス高さ | 101 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラムサイズ | 最大55ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
高さ | 143.92 " |
長さ | 57.25 " |
リフト | バッテリー電源 |
リフトスタイル | 電池残量 |
材料 | 炭素鋼 |
ジョーを作動させるための最小ドラム重量 | 34キロ |
最小。 ドラムの高さ | 24 " |
製品データシート | モールスドラム-522.pdf |
タイプ | ツーステージ |
船の重量(kg) | 364.5 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | ディスペンス高さ | 高さ | 長さ | リフトスタイル | 操作タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 45 " | 78 " | 50.25 " | ハンドポンプ | マニュアル | 単段 | ¥1,281,954 | |
512-120 | 45 " | 78 " | 50.25 " | AC電源 | AC電源 | 単段 | ¥1,554,572 | |
512-124 | 45 " | 78 " | 50.25 " | エアーパワー | エアーパワー | 単段 | ¥1,571,881 | |
512-125 | 45 " | 78 " | 50.25 " | 電池残量 | 電池残量 | 単段 | ¥1,460,454 | |
522 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | ハンドポンプ | - | ツーステージ | ¥1,484,254 | |
522-120 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | AC電源 | - | ツーステージ | ¥1,757,954 | |
522-124 | 101 " | 143.92 " | 57.25 " | エアーパワー | - | ツーステージ | ¥1,775,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。