入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
吸収電圧 | DC 14.6V |
フロート電圧 | DC 13.5V |
周波数 | 50/60 Hz |
高さ | 1 4 / 5 " |
長さ | 7 1 / 2 " |
出力アンペア | 12A |
出力電流 | 12A |
製品データシート | モールスドラム-391-p.pdf |
温度。 範囲 | 32度120度までF |
温度 | 32度120度までF |
電圧 | 100〜240V AC |
幅(Width) | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。