入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティッパーできます |
Action | 傾けて注ぐ |
容量 | 75ポンド。 |
ドラム径 | 最大12 1/4インチ |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
ドラムタイプ | バケツまたは缶 |
グレード | グレード304 |
高さ | 10 " |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | モールスドラム-1-5154ss-1.pdf |
タイプ | 単缶 |
船の重量(kg) | 3.96 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。