入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースゲートバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | FNST×MNST |
ハンドル材料 | アルミニウム |
流入口から流出口までの長さ | 5" |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 70度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | 上昇しない |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 8" |
船の重量(kg) | 4.12 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ステムタイプ | ボディ材質 | 接続 | インレットセンターへのハンドルの上部 | 流入口から流出口までの長さ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734-2524 | 上昇なし | アルミニウム | 女性NH | 12 " | 5" | ホースゲートバルブ | 175のプサイ | 2.5 " | ¥123,900 | ||
171-2561 | Rising | 真鍮 | FNPT×FNPT | 8" | 5" | アングルホースバルブ | 300のプサイ | 2.5 " | ¥49,956 | ||
170-1521 | Rising | 真鍮 | FNPT×MNH | 7" | 4.5 " | アングルホースバルブ | 300のプサイ | 1.5 " | ¥31,628 | ||
170-2521 | Rising | 真鍮 | FNPT×MNH | 8" | 5" | アングルホースバルブ | 300のプサイ | 2.5 " | ¥57,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。