入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノズルブレイクアパーツ |
によってアクティブ化 | ツイスト |
基底型 | リジッド |
ボディ材質 | アルミニウム |
バンパーカラー | ブラック |
終了 | プラスチック/アルミニウム |
注ぐ速さ | 10〜24 gpm |
グリップタイプ | ピストル |
入口サイズ | 1" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
スプレーパターン | 霧/ストレートストリーム |
ねじの種類 | NH |
水路 | 1" |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。