入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防ホースロッカーラグアダプター |
基本接続タイプ | 女性×男性 |
ボディ材質 | アルミニウム |
接続タイプ | NPSHメスxNHオス |
サイズ | 1 x 1 1/2 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | US |
モデル | 基本接続タイプ | 接続タイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
367-0751014 | 女性×男性 | GHメスxNPSHオス | 3/4 x 1 " | ¥12,082 | |
367-1011514 | 女性×男性 | NPSHメスxNPSHオス | 1 x 1 1/2 " | ¥13,306 | |
369-1010754 | 女性×男性 | NPSHメスxGHオス | 1 "×3 / 4" | ¥9,974 | |
369-1011024 | 女性×男性 | NPSHメスxNHオス | 1 "×1」 | ¥11,598 | |
369-1511014 | 女性×男性 | NPSHメスxNPSHオス | 1-1 / 2 "1" | ¥14,777 | |
378-1011014 | ダブル男性 | NPSHオスxNPSHオス | 1 "×1」 | ¥10,627 | |
378-1021024 | ダブル男性 | NHオスxNHオス | 1 "×1」 | ¥11,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。