入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1406 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 9 / 64 " |
終了 | チタン |
フルートの長さ | 15 / 16 " |
グレード | C2サブミクロン固体超硬 |
リスト番号 | 460 |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | 4-ファセット |
シャンク径 | 9 / 64 " |
シャンクタイプ | ストレート |
含まれているサイズ | 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.14 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 1.14 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460-100312B | 0.0312 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥4,196 | |
460-100469B | 0.0469 | 1 / 2 " | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥4,303 | |
460-100625B | 0.0625 | 5 / 8 " | 1.625 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥3,880 | |
460-100781B | 0.0781 | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥3,910 | |
460-100938B | 0.0938 | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ¥3,952 | |
460-101094B | 0.1094 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ¥4,558 | |
460-101250B | 0.1250 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥4,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。