定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONSTER 450-300890 ジョバードリルビット 超硬ブライト #43 | AH7PBB 36XH76

MONSTER 450-300890 ジョバードリルビット 超硬ブライト #43

在庫あり
アイテム:AH7PBB モデル:450-300890相互参照:36XH76

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,975 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.0890
寸法タイプワイヤー
ドリルビットサイズ#43
終了明るい
フルートの長さ1"
グレードC2サブミクロン固体超硬
リスト番号450
材料固体炭化物
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2"
ポイント角度118度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.087 "
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.14
船の長さ(cm)1.14
船幅(cm)8.51
原産国US

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル
  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
モンスター450-100156ジョバードリルビットカーバイドブライト1/64インチ| AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156分数インチ3 / 16 "1.25 "0.014 "¥5,576
MONSTER 450-100312Jobberドリルビットカーバイドブライト1/32インチ| AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312分数インチ5 / 16 "1.25 "0.029 "¥3,888
モンスター450-100469ジョバードリルビットカーバイドブライト3/64インチ| AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469分数インチ3 / 4 "1.5 "0.045 "¥3,395
MONSTER450-100625ジョバードリルビットカーバイドブライト1/16インチ| AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625分数インチ3 / 4 "1.5 "0.061 "¥3,202
MONSTER 450-100781Jobberドリルビットカーバイドブライト5/64インチ| AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781分数インチ7 / 8 "1.75 "0.076 "¥3,210
モンスター450-100938ジョバードリルビットカーバイドブライト3/32インチ| AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938分数インチ1"2"0.092 "¥3,321
モンスター450-101094ジョバードリルビットカーバイドブライト7/64インチ| AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094分数インチ1.25 "2.25 "0.108 "¥2,921

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONSTER 450-300890 ジョバードリルビット 超硬ブライト #43
¥2,975 /単価