入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.0330 |
寸法タイプ | ワイヤー |
ドリルビットサイズ | #66 |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 5 / 16 " |
グレード | C2サブミクロン固体超硬 |
リスト番号 | 450 |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 0.031 " |
シャンクタイプ | ストレート |
船高(cm) | 1.14 |
船の長さ(cm) | 1.14 |
船幅(cm) | 8.51 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450-100156 | 0.0156 | 分数インチ | 3 / 16 " | 1.25 " | 0.014 " | ¥5,576 | |
450-100312 | 0.0312 | 分数インチ | 5 / 16 " | 1.25 " | 0.029 " | ¥3,888 | |
450-100469 | 0.0469 | 分数インチ | 3 / 4 " | 1.5 " | 0.045 " | ¥3,395 | |
450-100625 | 0.0625 | 分数インチ | 3 / 4 " | 1.5 " | 0.061 " | ¥3,202 | |
450-100781 | 0.0781 | 分数インチ | 7 / 8 " | 1.75 " | 0.076 " | ¥3,210 | |
450-100938 | 0.0938 | 分数インチ | 1" | 2" | 0.092 " | ¥3,321 | |
450-101094 | 0.1094 | 分数インチ | 1.25 " | 2.25 " | 0.108 " | ¥2,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。