入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型折りたたみ式プルハンドル |
色 | シルバー |
カットアウトの高さ | 3" |
カットアウト幅 | 5-1 / 16」 |
終了 | 磨かれた亜鉛 |
グリップ径 | 3 / 4 " |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | いいえ |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 3" |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
最大動作温度。 | -40度から150度F |
投影 | 19 / 64 " |
スクリューサイズ | #10 |
UPC | 818257071809 |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 4" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | スクリューサイズ | 色 | 終了 | グリップ径 | 定格荷重(Y / N) | 材料 | 取り付け穴の中心から中心へ | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0303 | 1/4 | シルバー | 磨かれた亜鉛 | 1 / 4 " | N | 鋼 | 3" | 3 / 8 " | ¥595 | ||
PH-0304 | #8 | シルバー | 洗練された | 3 / 32 " | いいえ | 316ステンレススチール | 3" | 3 / 8 " | ¥2,352 | ||
PH-0305 | #6 | シルバー | 洗練された | 1 / 8 " | いいえ | 304ステンレススチール | 1.5 " | 11 / 32 " | ¥1,100 | ||
PH-0306 | #8 | シルバー | 洗練された | 3 / 16 " | いいえ | 304ステンレススチール | 3" | 3 / 8 " | ¥1,296 | ||
PH-0309 | #10 | ブラック | 3 / 4 " | N | 鋼 | 3.75 " | 21 / 32 " | ¥3,448 | |||
PH-0310 | #8 | シルバー | 洗練された | 15 / 64 " | いいえ | 304ステンレススチール | 2.187 " | 5 / 16 " | ¥1,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。