入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラープラグ |
ケーブルタイプ | Cat5、Cat5e |
色 | クリア |
コネクタ タイプ | RJ45 |
コンタクト数 | 8 |
ポジション数 | 2 |
T568標準 | 有り |
タイプ | RJ45 |
ワイヤータイプ | 足止め |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8536694040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | コネクタ タイプ | タイプ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7300 | Cat5 | RJ45 | RJ45 | 遮蔽された | ¥4,016 | ||
7245 | Cat5、Cat5e | RJ45 | RJ45 | コールテン | ¥2,486 | ||
7266 | Cat6 | RJ45 | RJ45、インサート付き | コールテン | ¥3,383 | ||
7267 | Cat6 | RJ45 | RJ45 | 足止め | ¥2,305 | ||
7322 | Cat6 | RJ45 | RJ45 | 足止め | ¥1,549 | ||
7268 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | RJ11 | RJ11 | 足止め | ¥550 | ||
7269 | ラウンド | RJ11 | RJ11 | コールテン | ¥726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。