入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PhaserバッテリーLEDストロボ |
正確さ | 視聴者の38%が |
バッテリーの持続時間 | 3から4時間 |
ディスプレイ | LCD英数字 |
XNUMX分あたりの点滅数 | 30-500,000 |
電源要件 | 115/230 50/60Hz |
充電時間 | 2〜3時間または連続使用 |
解像度 | 0.01fpm |
RPM範囲 | 0-500,000 |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9029206000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PBLキット | PhaserバッテリーLEDストロボキット | ¥244,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。