入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルタコメータ |
正確さ | +/- 1 RPM |
ディスプレイ | 5桁のLED |
入力 | 1回転あたりXNUMXパルス |
電源要件 | 100〜240 VAC、50/60 Hz |
解像度 | 1回転 |
RPM | 5〜99,999 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | アイテム価格 | 解像度 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-3X-1-1-3-1-1-0 | +/- 0.0015% | パネルタコメータ、0〜5VDC出力 | 最大0.001RPM | 5〜999,990 | ¥154,867 | ||
ACT-3X-1-1-4-1-1-0 | +/- 0.0015% | パネルタコメータ、4〜20mADC出力 | 最大0.001RPM | 5〜999,990 | ¥138,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。