MKT FASTENING M16335301 ウェッジアンカー、スチール、M12 ネジサイズ、アンカー長さ 182mm、20 個パック
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
アイテム価格 | ウェッジアンカースタッド |
アンカー径 | 18 mm |
アンカーの長さ | 182 mm |
コンクリートへの埋め込み | 80 mm |
材料 | グレード5鋼 |
最大作業の厚さ | 70 mm |
最小埋め込み | 80 mm |
番手 | M12 X 1.75 |
タイプ | メートル法の高負荷 |
船の重量(kg) | 5.97 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。