MKT FASTENING M14240301 ウェッジアンカー、スチール、M10 ネジサイズ、アンカー長さ 188mm、25 個パック
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
アイテム価格 | ウェッジアンカーボルト |
アンカー径 | 15 mm |
アンカーの長さ | 188 mm |
コンクリートへの埋め込み | 71 mm |
材料 | グレード5鋼 |
最大作業の厚さ | 95 mm |
最小埋め込み | 71 mm |
番手 | M10 X 1.5 |
タイプ | メートル法の高負荷 |
船の重量(kg) | 5.62 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。