入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接着剤 |
粘着タイプ | アクリルアンカー接着剤 |
硬化し始める | 2〜10分 |
コンテナサイズ-アンカー接着剤 | 10.0オンス |
コンテナタイプ | カートリッジ |
硬化時間 | 40分 |
材料 | アクリル |
混合比 | 1:10 |
温度。 範囲 | 14度86度 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 32,193 |
船の重量(kg) | 0.58 |
原産国 | ドイツ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。