定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 2734812 ウェッジアンカー、303/304 ステンレススチール、アンカーサイズ 3/4 X 8-1/2 インチ、5 個入り | AB6KNN 21U967

MKT FASTENING 2734812 ウェッジアンカー、303/304 ステンレス鋼、アンカーサイズ 3/4 X 8-1/2 インチ、5 個パック

在庫あり
アイテム:AB6KNN モデル:2734812相互参照:21U967

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥47,247 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径3 / 4 "
アンカーの長さ8.5 "
コンクリートへの埋め込み6.75 "
終了シンプルスタイル
材料
最大作業の厚さ1.75 "
最小埋め込み3.375 "
ねじの長さ2"
番手3 / 4-10
タイプ303 / 304ステンレス鋼
アルティメットプルアウト(ポンド)16201
究極のせん断(ポンド)15126
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)15126
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)15126
究極の張力(ポンド)16201
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)13278
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)16201

発送情報:

船の重量(kg) 2.57
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)12.19
HSコード7316000000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2734812 ウェッジアンカー、303/304 ステンレス鋼、アンカーサイズ 3/4 X 8-1/2 インチ、5 個パック
¥47,247 /パック