MKT FASTENING 271270S ウェッジアンカー、316 ステンレス鋼、アンカーサイズ 1/2 X 7 インチ、150 個パック
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 7" |
コンクリートへの埋め込み | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 2.5 " |
最小埋め込み | 2.25 " |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 316ステンレススチール |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 5772 |
究極のせん断(ポンド) | 6828 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 6828 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 6828 |
究極の張力(ポンド) | 5772 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 4608 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5772 |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。