MKT FASTENING 2711200 ウェッジアンカー、303/304 ステンレススチール、アンカーサイズ 1 X 12 インチ、5 パック
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1" |
アンカーの長さ | 12 " |
コンクリートへの埋め込み | 9" |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 3" |
最小埋め込み | 4.5 " |
ねじの長さ | 2.25 " |
番手 | 1-8 |
タイプ | 303 / 304ステンレス鋼 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 24375 |
究極のせん断(ポンド) | 28023 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 28023 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 28023 |
究極の張力(ポンド) | 24375 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 15479 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 24375 |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。