MKT FASTENING 2558700 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 5/8 インチ、アンカー長さ 7 インチ、25 パック | AD8HKL 4KHV2

MKT FASTENING 2558700 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 5/8 インチ、アンカー長さ 7 インチ、25 パック

在庫あり
アイテム:AD8HKL モデル:2558700相互参照:4KHV2

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥45,266 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径5 / 8 "
アンカーの長さ7"
コンクリートへの埋め込み2.75 "
終了黄色の二クロム酸塩
材料黄色の二クロム酸塩鋼
最大作業の厚さ3.625 "
最小埋め込み2.75 "
ねじの長さ1.5 "
番手5 / 8-11
アルティメットプルアウト(ポンド)5556
究極のせん断(ポンド)9659
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)9659
究極の張力(ポンド)5556
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)5556

発送情報:

船の重量(kg) 7.48
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)13.97
HSコード7316000000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2558700 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 5/8 インチ、アンカー長さ 7 インチ、25 パック
¥45,266 /パック