MKT FASTENING 2534434 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 3/4 インチ、アンカー長さ 4-3/4 インチ、25 パック
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
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 3 / 4 " |
アンカーの長さ | 4.75 " |
コンクリートへの埋め込み | 3.375 " |
終了 | 黄色の二クロム酸塩 |
材料 | 黄色の二クロム酸塩鋼 |
最大作業の厚さ | 5 / 8 " |
最小埋め込み | 3.375 " |
ねじの長さ | 2.875 " |
番手 | 3 / 4-10 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 11,975 |
究極のせん断(ポンド) | 15,126 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 15,126 |
究極の張力(ポンド) | 11,975 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 11,975 |
船の重量(kg) | 8.5 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。