入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 2.75 " |
コンクリートへの埋め込み | 2.25 " |
終了 | 黄色の二クロム酸塩 |
材料 | 黄色の二クロム酸塩鋼 |
最大作業の厚さ | 1 / 8 " |
最小埋め込み | 2.25 " |
ねじの長さ | 1.5 " |
番手 | 1 / 2-13 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 5068 |
究極のせん断(ポンド) | 6828 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 6828 |
究極の張力(ポンド) | 5068 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5068 |
船の重量(kg) | 4.09 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。