入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
許容せん断 | 2907ポンド。 |
許容張力 | 3540ポンド。 |
アンカー径 | 1" |
ボルト径 | 3 / 4-4.5 " |
ドリルビットサイズ | 1" |
ドライブツール | 4XMF6 |
終了 | 亜鉛めっき |
長さ | 3.187 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
最小穴の深さ | 3-3 / 16」 |
ねじ山の深さ | 1.5 " |
番手 | 3 / 4-4.5 " |
タイプ | コイル非フランジ |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 11627 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 11627 |
究極の張力(ポンド) | 12,300 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 14,160 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 16,019 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7316000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。