入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 黄麻布 |
色 | (フィニアン・タン) |
エッジ | 未完 |
長さ | 10フィート |
材料 | ジュート繊維 |
マックス。 温度 | 270度F |
厚さ | 3 / 32 " |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | IN |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
505A-BR-6.75/F-50 | 50フィート | 12 " | ¥17,599 | |
505A-BR-6.75/F-5 | 5フィート | 12 " | ¥1,827 | |
505C-BR-6.75/F-5 | 5フィート | 30 " | ¥3,427 | |
505A-BR-6.75/F-25 | 25フィート | 12 " | ¥8,827 | |
505B-BR-6.75/F-100 | 100フィート | 20 " | ¥40,838 | |
505B-BR-6.75/F-150 | 150フィート | 20 " | ¥61,151 | |
505B-BR-9.00/F-10 | 10フィート | 12 " | ¥9,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。