入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | シリコーン接着剤 |
色 | 銅 |
長さ | 54フィート |
マックス。 温度 | 500度F |
厚さ | 0.005 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.21 |
原産国 | USA |
モデル | バッキングタイプ | 色 | マックス。 温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402X-100UL-3518 | シンプルスタイル | 銅 | 500度F | 0.01 " | 35 " | ¥1,637,531 | |
402X-100TR-1018 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 10 " | ¥373,974 | |
402X-100-3518 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 35 " | ¥1,190,935 | |
402VI-100-1518 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.006 " | 15 " | ¥74,300 | |
402V-100ULS-0618 | シリコーン接着剤 | 銅 | 500度F | 0.005 " | 6" | ¥273,183 | |
402X-100A-0618 | アクリル系接着剤 | (フィニアン・タン) | 275度F | 0.01 " | 6" | ¥263,952 | |
402XIV-100S-0618 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.014 " | 6" | ¥457,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。