入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | 銅 |
長さ | 72フィート |
マックス。 温度 | 500度F |
厚さ | 0.005 " |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 2.75 |
原産国 | USA |
モデル | 色 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
402X-100UL-1524 | 銅 | 72フィート | 0.01 " | ¥935,737 | |
402X-100TR-1518 | (フィニアン・タン) | 54フィート | 0.01 " | ¥560,963 | |
402X-100TR-1524 | (フィニアン・タン) | 72フィート | 0.01 " | ¥747,946 | |
402IV-100UL-1536 | 銅 | 108フィート | 0.004 " | ¥585,775 | |
402Ⅲ-100POR-1506 | (フィニアン・タン) | 18フィート | 0.003 " | ¥46,084 | |
402Ⅲ-100POR-1518 | (フィニアン・タン) | 54フィート | 0.003 " | ¥138,161 | |
402Ⅲ-100POR-1524 | (フィニアン・タン) | 72フィート | 0.003 " | ¥184,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。