入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップシーラー |
Action | フロントアクション |
色 | グレー、レッド |
ハンドルの長さ | 14 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
材料 | 鋼 |
最大ストラップ幅 | 1 / 2 " |
最小ストラップ幅 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 6" |
シールタイプ | スナップ方式の |
ストラップの幅 | 1 / 2 " |
形式 | フロントアクション |
表面タイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
工具重量 | 3ポンド。 |
タイプ | シーラーツール |
船の重量(kg) | 1.35 |
原産国 | India |
A.
A. このストラップシーラーは、スナップオンシールを使用してストラップを所定の位置に密閉します。
プロダクト | モデル | ストラップの幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全体の高さ | 全幅 | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP-1120-34 | 3 / 4 " | 16 " | 1" | 6" | プッシュ | ¥27,554 | ||
MIP-1100-34 | 3 / 4 " | 16 " | 1" | 6" | スナップ方式の | ¥25,689 | ||
MIP-1100-58 | 5 / 8 " | 16 " | 1" | 6" | スナップ方式の | ¥18,854 | ||
MIP-1120-12 | 1 / 2 " | 16 " | 1" | 6" | プッシュ | ¥20,709 | ||
MIP-1120-58 | 5 / 8 " | 12 " | 1" | 6" | プッシュ | ¥20,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。