MINTIE TECHNOLOGIES ECUMP2 モバイル プラットフォーム 550 ポンド
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
アイテム価格 | モバイルプラットフォーム |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1" |
色 | メタリック |
負荷容量 | 550ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 6" |
プラットフォームの長さ | 63 3 / 10 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームスタイル | ソリッド、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 36.625 " |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 168.91 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。