MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH 前室格納容器交換用エンベロープ
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
アイテム価格 | 前室封じ込め交換用エンベロープ |
ドアの高さ | 38〜52インチ |
ドアの幅 | (2) 36 インチ (2) 20-1/2 インチ |
封筒素材 | 耐火性PVCシート |
拡張幅 | 28 " |
床 | 二重補強 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 88〜112インチ |
長さ | 58 " |
マイナスエアポート径 | 11 " |
含まれておりません | 折りたたみ可能なスチールフレーム |
ドアの数 | 2 |
Windowsの数 | 4 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
幅(Width) | 27.5 " |
ウィンドウの高さ | 36 " |
窓材 | 透明なプラスチック |
ウィンドウ幅 | 12 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。